Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Bosch - SDS Plus-9 Rebar Cutter vasalatfúró o 22 SX050386 - 2608586997

MásolásMásolás
Bosch - SDS Plus-9 Rebar Cutter vasalatfúró o 22 SX050386

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Betonhoz használható - Igen

  • Fúrók átmérője - 22 mm

  • Felfogórendszer - SDS-plus

  • Élhossz - 120 mm

  • Fához alkalmas - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX050386

Gyártói cikkszám

2608586997

Gyártói típuskód

2608586997

Betonhoz használható:

Igen

Fúrók átmérője:

22 mm

Felfogórendszer:

SDS-plus

Élhossz:

120 mm

Fához alkalmas:

Nem

Acélhoz használható:

Nem

Nemesacélhoz használható:

Nem

Alkalmas nem vas-fémekhez:

Nem

Öntött vashoz alkalmas:

Nem

Alkalmas kőhöz:

Nem

Csempéhez alkalmas:

Nem

Kerámiához használható:

Nem

Alkalmas üveghez:

Nem

Műanyaghoz használható:

Nem

Spirálfúró:

Nem

Szárátmérő:

10 mm

Teljes hossz:

300 mm

Gyorszárral:

Nem

Dugós tengely lapos véggel:

Nem

Központi fúróval:

Nem

Kétoldalas fúró:

Nem

Hűtőcsatornával:

Nem

Újra-fúrásra alkalmas:

Nem

SDS Plus-9 Rebar Cutter vasalatfúró o 22