Bosch - SDS Plus-9 SpeedClean fúrószár o 12 x 200 SX049941 - 2608578962
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Fúrók átmérője - 12 mm
Élhossz - 200 mm
Csempéhez alkalmas - Nem
Kerámiához használható - Nem
Alkalmas üveghez - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX049941
Gyártói cikkszám
2608578962
Gyártói típuskód
2608578962
Fúrók átmérője:
12 mm
Élhossz:
200 mm
Csempéhez alkalmas:
Nem
Kerámiához használható:
Nem
Alkalmas üveghez:
Nem
Spirálfúró:
Nem
Teljes hossz:
330 mm
Gyorszárral:
Nem
Hűtőcsatornával:
Nem
Újra-fúrásra alkalmas:
Nem
SDS Plus-9 SpeedClean fúrószár o 12 x 200