Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Bosch - SDS Plus-9 SpeedClean fúrószár o 22 x 320 SX049613 - 2608576289

MásolásMásolás
Bosch - SDS Plus-9 SpeedClean fúrószár o 22 x 320 SX049613

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Betonhoz használható - Igen

  • Fúrók átmérője - 22 mm

  • Felfogórendszer - SDS-plus

  • Élhossz - 320 mm

  • Fához alkalmas - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX049613

Gyártói cikkszám

2608576289

Gyártói típuskód

2608576289

Betonhoz használható:

Igen

Fúrók átmérője:

22 mm

Felfogórendszer:

SDS-plus

Élhossz:

320 mm

Fához alkalmas:

Nem

Acélhoz használható:

Nem

Nemesacélhoz használható:

Nem

Alkalmas nem vas-fémekhez:

Nem

Öntött vashoz alkalmas:

Nem

Alkalmas kőhöz:

Igen

Csempéhez alkalmas:

Nem

Kerámiához használható:

Nem

Alkalmas üveghez:

Nem

Műanyaghoz használható:

Nem

Spirálfúró:

Nem

Teljes hossz:

450 mm

Gyorszárral:

Nem

Dugós tengely lapos véggel:

Nem

Központi fúróval:

Nem

Kétoldalas fúró:

Nem

Hűtőcsatornával:

Nem

Újra-fúrásra alkalmas:

Nem

SDS Plus-9 SpeedClean fúrószár o 22 x 320