Bosch - SDS Plus csempevéső SX053663 - 2608690091
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - lapos véső
Szerszámbefogás - SDS-plus befogású
Vágás szélessége - 42 mm
Teljes hossz - 260 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX053663
Gyártói cikkszám
2608690091
Gyártói típuskód
2608690091
Kivitel:
lapos véső
Szerszámbefogás:
SDS-plus befogású
Vágás szélessége:
42 mm
Teljes hossz:
260 mm
SDS Plus csempevéső