Bosch - SDS Plus ECO lapátvéső SX053691 - 2608690146
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - széles véső
Vágás szélessége - 42 mm
Teljes hossz - 250 mm
Szerszámbefogás - SDS-plus befogású
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX053691
Gyártói cikkszám
2608690146
Gyártói típuskód
2608690146
Kivitel:
széles véső
Vágás szélessége:
42 mm
Teljes hossz:
250 mm
Szerszámbefogás:
SDS-plus befogású
SDS Plus ECO lapátvéső