Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Bosch - SDS Plus favéső SX053660 - 2608690006

MásolásMásolás
Bosch - SDS Plus favéső SX053660

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Vágás formája - egyéb

  • Vágás szélessége - 20 mm

  • Penge formája - egyéb

  • Teljes hossz - 175 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX053660

Gyártói cikkszám

2608690006

Gyártói típuskód

2608690006

Vágás formája:

egyéb

Vágás szélessége:

20 mm

Penge formája:

egyéb

Teljes hossz:

175 mm

SDS Plus favéső