Bosch - SDS Plus habarcsvéső SX053702 - 2608690200
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szerszámbefogás - SDS-plus befogású
Vágás szélessége - 28 mm
Teljes hossz - 200 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX053702
Gyártói cikkszám
2608690200
Gyártói típuskód
2608690200
Szerszámbefogás:
SDS-plus befogású
Vágás szélessége:
28 mm
Teljes hossz:
200 mm
SDS Plus habarcsvéső