Bosch - SDS Plus hegyesvéső, 10 db SX053684 - 2608690132
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - hegyes véső
Szerszámbefogás - SDS-plus befogású
Vágás szélessége - 80 mm
Teljes hossz - 250 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX053684
Gyártói cikkszám
2608690132
Gyártói típuskód
2608690132
Kivitel:
hegyes véső
Szerszámbefogás:
SDS-plus befogású
Vágás szélessége:
80 mm
Teljes hossz:
250 mm
SDS Plus hegyesvéső, 10 db