Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Bosch - SDS Plus hegyesvéső SX053690 - 2608690145

MásolásMásolás
Bosch - SDS Plus hegyesvéső SX053690

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitel - hegyes véső

  • Vágás szélessége - 45 mm

  • Teljes hossz - 250 mm

  • Szerszámbefogás - SDS-plus befogású

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX053690

Gyártói cikkszám

2608690145

Gyártói típuskód

2608690145

Kivitel:

hegyes véső

Vágás szélessége:

45 mm

Teljes hossz:

250 mm

Szerszámbefogás:

SDS-plus befogású

SDS Plus hegyesvéső