Bosch - SDS Plus horonyvéső SX048621 - 1618601004
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - egyéb
Vágás szélessége - 42 mm
Teljes hossz - 250 mm
Szerszámbefogás - SDS-plus befogású
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX048621
Gyártói cikkszám
1618601004
Gyártói típuskód
1618601004
Kivitel:
egyéb
Vágás szélessége:
42 mm
Teljes hossz:
250 mm
Szerszámbefogás:
SDS-plus befogású
SDS Plus horonyvéső