Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Bosch - SDS Plus rövid szárú laposvéső SX053696 - 2608690177

MásolásMásolás
Bosch - SDS Plus rövid szárú laposvéső SX053696

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitel - lapos véső

  • Szerszámbefogás - SDS-plus befogású

  • Vágás szélessége - 43 mm

  • Teljes hossz - 140 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX053696

Gyártói cikkszám

2608690177

Gyártói típuskód

2608690177

Kivitel:

lapos véső

Szerszámbefogás:

SDS-plus befogású

Vágás szélessége:

43 mm

Teljes hossz:

140 mm

SDS Plus rövid szárú laposvéső