Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Bosch - Self Cut lapos marófúró készlet, 3 db SX050392 - 2608587011

MásolásMásolás
Bosch - Self Cut lapos marófúró készlet, 3 db SX050392

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Fúrók száma (betonhoz) - 0

  • Fúrók száma (fához) - 3

  • Szerszámok száma - 3

  • Fúrók száma (acélhoz) - 0

  • Fúrók száma (rozsdamentes acélhoz) - 0

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX050392

Gyártói cikkszám

2608587011

Gyártói típuskód

2608587011

Fúrók száma (betonhoz):

0

Fúrók száma (fához):

3

Szerszámok száma:

3

Fúrók száma (acélhoz):

0

Fúrók száma (rozsdamentes acélhoz):

0

Fúrók száma (kőhöz):

0

Csomagolás:

műanyagdoboz

Átmérő:

20-25 mm

Felfogórendszer:

egyéb

Fúrók száma (NE-fémhez):

0

Fúrók száma (műanyaghoz):

0

Vágóél anyaga:

egyéb

Self Cut lapos marófúró készlet, 3 db