Bosch - Speedline Wood körfűrészlap SX052893 - 2608640784
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Fűrészlapátmérő - 160 mm
Furatátmérő - 16 mm
Fémhez használható - Nem
Műanyaghoz használható - Nem
Fához alkalmas - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX052893
Gyártói cikkszám
2608640784
Gyártói típuskód
2608640784
Fűrészlapátmérő:
160 mm
Furatátmérő:
16 mm
Fémhez használható:
Nem
Műanyaghoz használható:
Nem
Fához alkalmas:
Igen
Fogak száma:
12
Fűrészlap vastagsága:
187 mm
Vágásszélesség:
2.4 mm
Max. fordulatszám:
9500 1/min
Speedline Wood körfűrészlap