Bosch - Speedline Wood körfűrészlap SX052897 - 2608640789
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Fűrészlapátmérő - 165 mm
Furatátmérő - 30 mm
Fémhez használható - Nem
Műanyaghoz használható - Nem
Fához alkalmas - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX052897
Gyártói cikkszám
2608640789
Gyártói típuskód
2608640789
Fűrészlapátmérő:
165 mm
Furatátmérő:
30 mm
Fémhez használható:
Nem
Műanyaghoz használható:
Nem
Fához alkalmas:
Igen
Fogak száma:
18
Fűrészlap vastagsága:
225 mm
Vágásszélesség:
2.4 mm
Max. fordulatszám:
9000 1/min
Speedline Wood körfűrészlap