Bosch - Speedline Wood körfűrészlap SX053008 - 2608642601
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Fűrészlapátmérő - 165 mm
Furatátmérő - 20 mm
Fémhez használható - Nem
Műanyaghoz használható - Nem
Fához alkalmas - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX053008
Gyártói cikkszám
2608642601
Gyártói típuskód
2608642601
Fűrészlapátmérő:
165 mm
Furatátmérő:
20 mm
Fémhez használható:
Nem
Műanyaghoz használható:
Nem
Fához alkalmas:
Igen
Fogak száma:
24
Fűrészlap vastagsága:
225 mm
Vágásszélesség:
1.7 mm
Max. fordulatszám:
9000 1/min
Speedline Wood körfűrészlap