Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Bosch - Standard for Abrasive gyémánt vágótárcsa SX051337 - 2608602620

MásolásMásolás
Bosch - Standard for Abrasive gyémánt vágótárcsa SX051337

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Korongátmérő - 300 mm

  • Alkalmazás - szétválasztani

  • Gyémánt tárcsa - Igen

  • Furatátmérő - 20 mm

  • Vastagság - 10 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX051337

Gyártói cikkszám

2608602620

Gyártói típuskód

2608602620

Korongátmérő:

300 mm

Alkalmazás:

szétválasztani

Gyémánt tárcsa:

Igen

Furatátmérő:

20 mm

Vastagság:

10 mm

Betonhoz használható:

Nem

Téglához használható:

Nem

Fémhez használható:

Nem

Betonhoz/betonkőhöz használható:

Nem

Kerámiához használható:

Nem

Kemény kőhöz használható:

Nem

X-Lock tartó:

Nem

Tányér korong:

Nem

Műanyaghoz használható:

Nem

Mészhomoktéglához használható:

Igen

Terméskőhöz használható:

Nem

Szegmens magassága:

10 mm

Vasbetonhoz használható:

Nem

Tetőcseréphez használható:

Igen

Aszfalthoz használható:

Nem

Alkalmas nedves használatra:

Nem

Öntvénycsőhöz használható:

Nem

Samotthoz használható:

Nem

Mosóbetonhoz használható:

Nem

Standard for Abrasive gyémánt vágótárcsa