Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Bosch - Standard for Ceramic gyémántfúró SX050065 - 2608580890

MásolásMásolás
Bosch - Standard for Ceramic gyémántfúró SX050065

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Betonhoz használható - Nem

  • Fúrók átmérője - 6 mm

  • Felfogórendszer - egyéb

  • Élhossz - 33 mm

  • Fához alkalmas - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX050065

Gyártói cikkszám

2608580890

Gyártói típuskód

2608580890

Betonhoz használható:

Nem

Fúrók átmérője:

6 mm

Felfogórendszer:

egyéb

Élhossz:

33 mm

Fához alkalmas:

Nem

Acélhoz használható:

Nem

Nemesacélhoz használható:

Nem

Alkalmas nem vas-fémekhez:

Nem

Öntött vashoz alkalmas:

Nem

Alkalmas kőhöz:

Igen

Alkalmas üveghez:

Nem

Műanyaghoz használható:

Nem

Szárátmérő:

8 mm

Dugós tengely lapos véggel:

Nem

Központi fúróval:

Nem

Kétoldalas fúró:

Nem

Standard for Ceramic gyémántfúró