Bosch - Standard for Steel körfűrészlap akkus SX053951 - 2608837749
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Fűrészlapátmérő - 160 mm
Furatátmérő - 20 mm
Fémhez használható - Igen
Műanyaghoz használható - Nem
Fához alkalmas - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX053951
Gyártói cikkszám
2608837749
Gyártói típuskód
2608837749
Fűrészlapátmérő:
160 mm
Furatátmérő:
20 mm
Fémhez használható:
Igen
Műanyaghoz használható:
Nem
Fához alkalmas:
Nem
Fogak száma:
36
Fűrészlap vastagsága:
207 mm
Vágásszélesség:
1.6 mm
Max. fordulatszám:
4600 1/min
Standard for Steel körfűrészlap akkus