Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Bosch - Standard for Universal Turbo fazékkorong SX051220 - 2608601572

MásolásMásolás
Bosch - Standard for Universal Turbo fazékkorong SX051220

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Korongátmérő - 115 mm

  • Alkalmazás - köszörülés

  • Gyémánt tárcsa - Igen

  • Furatátmérő - 22.23 mm

  • Vastagság - 5 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX051220

Gyártói cikkszám

2608601572

Gyártói típuskód

2608601572

Korongátmérő:

115 mm

Alkalmazás:

köszörülés

Gyémánt tárcsa:

Igen

Furatátmérő:

22.23 mm

Vastagság:

5 mm

Betonhoz használható:

Igen

Téglához használható:

Nem

Fémhez használható:

Nem

Betonhoz/betonkőhöz használható:

Nem

Kerámiához használható:

Nem

Kemény kőhöz használható:

Nem

Tányér korong:

Igen

Műanyaghoz használható:

Nem

Mészhomoktéglához használható:

Nem

Terméskőhöz használható:

Igen

Vasbetonhoz használható:

Nem

Tetőcseréphez használható:

Nem

Aszfalthoz használható:

Nem

Alkalmas nedves használatra:

Nem

Öntvénycsőhöz használható:

Nem

Samotthoz használható:

Nem

Mosóbetonhoz használható:

Nem

Standard for Universal Turbo fazékkorong