Bosch - Standard for Wood keményfém ''A'' profilmaró vezető gyolyóscsapággyal (2 vágóél) SX052556 - 2608628393
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - profilmaró
Vágóeszköz átmérője - 35 mm
Munkahossz - 14 mm
Szárátmérő - 8 mm
Teljes hossz - 57 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX052556
Gyártói cikkszám
2608628393
Gyártói típuskód
2608628393
Kivitel:
profilmaró
Vágóeszköz átmérője:
35 mm
Munkahossz:
14 mm
Szárátmérő:
8 mm
Teljes hossz:
57 mm
Standard for Wood keményfém ''A'' profilmaró vezető gyolyóscsapággyal (2 vágóél)