Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Bosch - Standard for Wood keményfém élhoronymaró (2 vágóél) SX052514 - 2608628350

MásolásMásolás
Bosch - Standard for Wood keményfém élhoronymaró (2 vágóél) SX052514

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitel - horonymaró

  • Vágóeszköz átmérője - 31.8 mm

  • Munkahossz - 12.5 mm

  • Fához alkalmas - Igen

  • Masszív fához alkalmas - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX052514

Gyártói cikkszám

2608628350

Gyártói típuskód

2608628350

Kivitel:

horonymaró

Vágóeszköz átmérője:

31.8 mm

Munkahossz:

12.5 mm

Fához alkalmas:

Igen

Masszív fához alkalmas:

Igen

Szárátmérő:

8 mm

Teljes hossz:

54 mm

Standard for Wood keményfém élhoronymaró (2 vágóél)