Bosch - Standard for Wood keményfém ''F'' profilmaró vezető golyóscsapággyal (2 vágóél) SX052520 - 2608628356
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - profilmaró
Vágóeszköz átmérője - 28.5 mm
Munkahossz - 13.2 mm
Szárátmérő - 8 mm
Teljes hossz - 54 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX052520
Gyártói cikkszám
2608628356
Gyártói típuskód
2608628356
Kivitel:
profilmaró
Vágóeszköz átmérője:
28.5 mm
Munkahossz:
13.2 mm
Szárátmérő:
8 mm
Teljes hossz:
54 mm
Standard for Wood keményfém ''F'' profilmaró vezető golyóscsapággyal (2 vágóél)