Bosch - Standard for Wood keményfém ''F'' profilmaró vezető golyóscsapággyal (2 vágóél) SX052522 - 2608628358
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - profilmaró
Vágóeszköz átmérője - 35 mm
Munkahossz - 16.2 mm
Szárátmérő - 8 mm
Teljes hossz - 59 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX052522
Gyártói cikkszám
2608628358
Gyártói típuskód
2608628358
Kivitel:
profilmaró
Vágóeszköz átmérője:
35 mm
Munkahossz:
16.2 mm
Szárátmérő:
8 mm
Teljes hossz:
59 mm
Standard for Wood keményfém ''F'' profilmaró vezető golyóscsapággyal (2 vágóél)