Bosch - Standard for Wood keményfém ''G'' profilmaró vezető golyóscsapággyal (2 vágóél) SX052521 - 2608628357
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - profilmaró
Vágóeszköz átmérője - 31.8 mm
Munkahossz - 12.4 mm
Szárátmérő - 8 mm
Teljes hossz - 54 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX052521
Gyártói cikkszám
2608628357
Gyártói típuskód
2608628357
Kivitel:
profilmaró
Vágóeszköz átmérője:
31.8 mm
Munkahossz:
12.4 mm
Szárátmérő:
8 mm
Teljes hossz:
54 mm
Standard for Wood keményfém ''G'' profilmaró vezető golyóscsapággyal (2 vágóél)