Bosch - Standard for Wood keményfém ''G'' profilmaró vezető golyóscsapággyal (2 vágóél) SX052523 - 2608628359
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - profilmaró
Vágóeszköz átmérője - 38 mm
Munkahossz - 15.7 mm
Szárátmérő - 8 mm
Teljes hossz - 57 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX052523
Gyártói cikkszám
2608628359
Gyártói típuskód
2608628359
Kivitel:
profilmaró
Vágóeszköz átmérője:
38 mm
Munkahossz:
15.7 mm
Szárátmérő:
8 mm
Teljes hossz:
57 mm
Standard for Wood keményfém ''G'' profilmaró vezető golyóscsapággyal (2 vágóél)