Bosch - Standard for Wood keményfém homorulatmaró (2 vágóél) SX052579 - 2608628472
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - egyéb
Vágóeszköz átmérője - 16 mm
Munkahossz - 12.7 mm
Fához alkalmas - Igen
Masszív fához alkalmas - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX052579
Gyártói cikkszám
2608628472
Gyártói típuskód
2608628472
Kivitel:
egyéb
Vágóeszköz átmérője:
16 mm
Munkahossz:
12.7 mm
Fához alkalmas:
Igen
Masszív fához alkalmas:
Igen
Szárátmérő:
12 mm
Teljes hossz:
54 mm
Műanyaghoz használható:
Nem
Acélhoz használható:
Nem
Nemesacélhoz használható:
Nem
Öntött vashoz alkalmas:
Nem
Alkalmas nem vas-fémekhez:
Nem
Standard for Wood keményfém homorulatmaró (2 vágóél)