Bosch - Standard for Wood keményfém homorulatmaró vezető golyóscsapággyal (2 vágóél) SX052525 - 2608628361
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - profilmaró
Vágóeszköz átmérője - 20.7 mm
Munkahossz - 8.7 mm
Fához alkalmas - Igen
Masszív fához alkalmas - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX052525
Gyártói cikkszám
2608628361
Gyártói típuskód
2608628361
Kivitel:
profilmaró
Vágóeszköz átmérője:
20.7 mm
Munkahossz:
8.7 mm
Fához alkalmas:
Igen
Masszív fához alkalmas:
Igen
Szárátmérő:
8 mm
Teljes hossz:
53 mm
Standard for Wood keményfém homorulatmaró vezető golyóscsapággyal (2 vágóél)