Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Bosch - Standard for Wood keményfém horonymaró (2 vágóél, hosszú kialakítás) SX052535 - 2608628372

MásolásMásolás
Bosch - Standard for Wood keményfém horonymaró (2 vágóél, hosszú kialakítás) SX052535

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitel - egyéb

  • Vágóeszköz átmérője - 8 mm

  • Munkahossz - 25 mm

  • Fához alkalmas - Igen

  • Masszív fához alkalmas - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX052535

Gyártói cikkszám

2608628372

Gyártói típuskód

2608628372

Kivitel:

egyéb

Vágóeszköz átmérője:

8 mm

Munkahossz:

25 mm

Fához alkalmas:

Igen

Masszív fához alkalmas:

Igen

Szárátmérő:

8 mm

Teljes hossz:

56 mm

Standard for Wood keményfém horonymaró (2 vágóél, hosszú kialakítás)