Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Bosch - Standard for Wood keményfém horonymaró (2 vágóél, hosszú kialakítás) SX052536 - 2608628373

MásolásMásolás
Bosch - Standard for Wood keményfém horonymaró (2 vágóél, hosszú kialakítás) SX052536

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitel - egyéb

  • Vágóeszköz átmérője - 10 mm

  • Munkahossz - 25 mm

  • Fához alkalmas - Igen

  • Masszív fához alkalmas - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX052536

Gyártói cikkszám

2608628373

Gyártói típuskód

2608628373

Kivitel:

egyéb

Vágóeszköz átmérője:

10 mm

Munkahossz:

25 mm

Fához alkalmas:

Igen

Masszív fához alkalmas:

Igen

Szárátmérő:

8 mm

Teljes hossz:

56 mm

Standard for Wood keményfém horonymaró (2 vágóél, hosszú kialakítás)