Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Bosch - Standard for Wood keményfém horonymaró (2 vágóél, hosszú kialakítás) SX052537 - 2608628374

MásolásMásolás
Bosch - Standard for Wood keményfém horonymaró (2 vágóél, hosszú kialakítás) SX052537

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitel - egyéb

  • Vágóeszköz átmérője - 12 mm

  • Szárátmérő - 8 mm

  • Munkahossz - 31.5 mm

  • Teljes hossz - 62 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX052537

Gyártói cikkszám

2608628374

Gyártói típuskód

2608628374

Kivitel:

egyéb

Vágóeszköz átmérője:

12 mm

Szárátmérő:

8 mm

Munkahossz:

31.5 mm

Teljes hossz:

62 mm

Fához alkalmas:

Igen

Masszív fához alkalmas:

Igen

Standard for Wood keményfém horonymaró (2 vágóél, hosszú kialakítás)