Bosch - Standard for Wood keményfém horonymaró (2 vágóél, hosszú kialakítás) SX052574 - 2608628467
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - egyéb
Vágóeszköz átmérője - 18 mm
Munkahossz - 40 mm
Fához alkalmas - Igen
Masszív fához alkalmas - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX052574
Gyártói cikkszám
2608628467
Gyártói típuskód
2608628467
Kivitel:
egyéb
Vágóeszköz átmérője:
18 mm
Munkahossz:
40 mm
Fához alkalmas:
Igen
Masszív fához alkalmas:
Igen
Szárátmérő:
12 mm
Teljes hossz:
81 mm
Műanyaghoz használható:
Nem
Acélhoz használható:
Nem
Nemesacélhoz használható:
Nem
Öntött vashoz alkalmas:
Nem
Alkalmas nem vas-fémekhez:
Nem
Standard for Wood keményfém horonymaró (2 vágóél, hosszú kialakítás)