Bosch - Standard for Wood keményfém horonymaró (2 vágóél) SX052542 - 2608628379
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - egyéb
Vágóeszköz átmérője - 6 mm
Munkahossz - 15.7 mm
Fához alkalmas - Igen
Masszív fához alkalmas - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX052542
Gyártói cikkszám
2608628379
Gyártói típuskód
2608628379
Kivitel:
egyéb
Vágóeszköz átmérője:
6 mm
Munkahossz:
15.7 mm
Fához alkalmas:
Igen
Masszív fához alkalmas:
Igen
Szárátmérő:
8 mm
Teljes hossz:
48 mm
Standard for Wood keményfém horonymaró (2 vágóél)