Bosch - Standard for Wood keményfém horonymaró (2 vágóél) SX052543 - 2608628380
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - egyéb
Vágóeszköz átmérője - 7 mm
Munkahossz - 19.6 mm
Fához alkalmas - Igen
Masszív fához alkalmas - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX052543
Gyártói cikkszám
2608628380
Gyártói típuskód
2608628380
Kivitel:
egyéb
Vágóeszköz átmérője:
7 mm
Munkahossz:
19.6 mm
Fához alkalmas:
Igen
Masszív fához alkalmas:
Igen
Szárátmérő:
8 mm
Teljes hossz:
51 mm
Standard for Wood keményfém horonymaró (2 vágóél)