Bosch - Standard for Wood keményfém horonymaró (2 vágóél) SX052546 - 2608628383
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - egyéb
Vágóeszköz átmérője - 10 mm
Munkahossz - 19.6 mm
Fához alkalmas - Igen
Masszív fához alkalmas - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX052546
Gyártói cikkszám
2608628383
Gyártói típuskód
2608628383
Kivitel:
egyéb
Vágóeszköz átmérője:
10 mm
Munkahossz:
19.6 mm
Fához alkalmas:
Igen
Masszív fához alkalmas:
Igen
Szárátmérő:
8 mm
Teljes hossz:
51 mm
Standard for Wood keményfém horonymaró (2 vágóél)