Bosch - Standard for Wood keményfém horonymaró (2 vágóél) SX052548 - 2608628385
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - egyéb
Vágóeszköz átmérője - 12 mm
Munkahossz - 19.6 mm
Fához alkalmas - Igen
Masszív fához alkalmas - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX052548
Gyártói cikkszám
2608628385
Gyártói típuskód
2608628385
Kivitel:
egyéb
Vágóeszköz átmérője:
12 mm
Munkahossz:
19.6 mm
Fához alkalmas:
Igen
Masszív fához alkalmas:
Igen
Szárátmérő:
8 mm
Teljes hossz:
51 mm
Standard for Wood keményfém horonymaró (2 vágóél)