Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Bosch - Standard for Wood keményfém horonymaró (2 vágóél) SX052551 - 2608628388

MásolásMásolás
Bosch - Standard for Wood keményfém horonymaró (2 vágóél) SX052551

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitel - egyéb

  • Vágóeszköz átmérője - 16 mm

  • Munkahossz - 19.6 mm

  • Fához alkalmas - Igen

  • Masszív fához alkalmas - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX052551

Gyártói cikkszám

2608628388

Gyártói típuskód

2608628388

Kivitel:

egyéb

Vágóeszköz átmérője:

16 mm

Munkahossz:

19.6 mm

Fához alkalmas:

Igen

Masszív fához alkalmas:

Igen

Szárátmérő:

8 mm

Teljes hossz:

51 mm

Standard for Wood keményfém horonymaró (2 vágóél)