Bosch - Standard for Wood keményfém horonymaró (2 vágóél) SX052554 - 2608628391
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - egyéb
Vágóeszköz átmérője - 22 mm
Munkahossz - 24.6 mm
Fához alkalmas - Igen
Masszív fához alkalmas - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX052554
Gyártói cikkszám
2608628391
Gyártói típuskód
2608628391
Kivitel:
egyéb
Vágóeszköz átmérője:
22 mm
Munkahossz:
24.6 mm
Fához alkalmas:
Igen
Masszív fához alkalmas:
Igen
Szárátmérő:
8 mm
Teljes hossz:
56 mm
Standard for Wood keményfém horonymaró (2 vágóél)