Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Bosch - Standard for Wood keményfém kúpos él-/színelő maró vezető golyóscsapággyal (2 vágóél) SX052515 - 2608628351

MásolásMásolás
Bosch - Standard for Wood keményfém kúpos él-/színelő maró vezető golyóscsapággyal (2 vágóél) SX052515

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitel - egyéb

  • Vágóeszköz átmérője - 23.7 mm

  • Szárátmérő - 8 mm

  • Munkahossz - 11.7 mm

  • Teljes hossz - 54 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX052515

Gyártói cikkszám

2608628351

Gyártói típuskód

2608628351

Kivitel:

egyéb

Vágóeszköz átmérője:

23.7 mm

Szárátmérő:

8 mm

Munkahossz:

11.7 mm

Teljes hossz:

54 mm

Fához alkalmas:

Igen

Masszív fához alkalmas:

Igen

Standard for Wood keményfém kúpos él-/színelő maró vezető golyóscsapággyal (2 vágóél)