Bosch - Standard for Wood keményfém lekerekítő maró (2 vágóél) SX052507 - 2608628342
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - lekerekítő marószerszám
Vágóeszköz átmérője - 32.7 mm
Munkahossz - 16.2 mm
Fához alkalmas - Igen
Masszív fához alkalmas - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX052507
Gyártói cikkszám
2608628342
Gyártói típuskód
2608628342
Kivitel:
lekerekítő marószerszám
Vágóeszköz átmérője:
32.7 mm
Munkahossz:
16.2 mm
Fához alkalmas:
Igen
Masszív fához alkalmas:
Igen
Szárátmérő:
8 mm
Teljes hossz:
57 mm
Standard for Wood keményfém lekerekítő maró (2 vágóél)