Bosch - Standard for Wood keményfém lekerekítő maró (2 vágóél) SX052509 - 2608628344
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - lekerekítő marószerszám
Vágóeszköz átmérője - 18.7 mm
Munkahossz - 10.2 mm
Fához alkalmas - Igen
Masszív fához alkalmas - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX052509
Gyártói cikkszám
2608628344
Gyártói típuskód
2608628344
Kivitel:
lekerekítő marószerszám
Vágóeszköz átmérője:
18.7 mm
Munkahossz:
10.2 mm
Fához alkalmas:
Igen
Masszív fához alkalmas:
Igen
Szárátmérő:
8 mm
Teljes hossz:
53 mm
Standard for Wood keményfém lekerekítő maró (2 vágóél)