Bosch - Standard for Wood keményfém tárcsás horonymaró (2 vágóél) SX052564
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - egyéb
Vágóeszköz átmérője - 32 mm
Szárátmérő - 8 mm
Munkahossz - 4 mm
Teljes hossz - 51 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX052564
Gyártói cikkszám
2608628402
Gyártói típuskód
2608628402
Kivitel:
egyéb
Vágóeszköz átmérője:
32 mm
Szárátmérő:
8 mm
Munkahossz:
4 mm
Teljes hossz:
51 mm
Fához alkalmas:
Igen
Masszív fához alkalmas:
Igen
Standard for Wood keményfém tárcsás horonymaró (2 vágóél)