Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Bosch - Standard for Wood keményfém tárcsás horonymaró (2 vágóél) SX052565 - 2608628403

MásolásMásolás
Bosch - Standard for Wood keményfém tárcsás horonymaró (2 vágóél) SX052565

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitel - egyéb

  • Vágóeszköz átmérője - 32 mm

  • Szárátmérő - 8 mm

  • Munkahossz - 5 mm

  • Teljes hossz - 51 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX052565

Gyártói cikkszám

2608628403

Gyártói típuskód

2608628403

Kivitel:

egyéb

Vágóeszköz átmérője:

32 mm

Szárátmérő:

8 mm

Munkahossz:

5 mm

Teljes hossz:

51 mm

Fához alkalmas:

Igen

Masszív fához alkalmas:

Igen

Standard for Wood keményfém tárcsás horonymaró (2 vágóél)