Bosch - Szállítókocsi az USH / GSH 27-hez SX048591 - 1610795007
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - szállítókocsi
Szélesség - 463 mm
Hosszúság - 1110 mm
Magasság - 380 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX048591
Gyártói cikkszám
1610795007
Gyártói típuskód
1610795007
Kivitel:
szállítókocsi
Szélesség:
463 mm
Hosszúság:
1110 mm
Magasság:
380 mm
Szállítókocsi az USH / GSH 27-hez