Bosch - Szénacél körkivágó fához SX048525 - 1609200244
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Átmérő - 80 mm
Vágás mélysége - 27 mm
Felfogórendszer - egyéb
Peremsüllyesztő - Nem
Gipszkartonhoz használható - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX048525
Gyártói cikkszám
1609200244
Gyártói típuskód
1609200244
Átmérő:
80 mm
Vágás mélysége:
27 mm
Felfogórendszer:
egyéb
Peremsüllyesztő:
Nem
Gipszkartonhoz használható:
Nem
Fához alkalmas:
Igen
Műanyaghoz használható:
Igen
Üvegszálhoz használható:
Nem
Alumíniumhoz használható:
Nem
Sárgarézhez alkalmas:
Nem
Nemesacélhoz használható:
Nem
Öntött vashoz alkalmas:
Nem
Színes fémhez alkalmas:
Nem
Acélhoz használható:
Nem
Szénacél körkivágó fához