Bosch - Szürke ragasztórúd o 11 mm SX048792 - 2607001177
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szín - szürke
Átmérő - 11 mm
Anyag - egyéb
Súly - 500 g
Hosszúság - 200 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX048792
Gyártói cikkszám
2607001177
Gyártói típuskód
2607001177
Szín:
szürke
Átmérő:
11 mm
Anyag:
egyéb
Súly:
500 g
Hosszúság:
200 mm
Áttetsző:
Nem
Szürke ragasztórúd o 11 mm