Bosch - T 101 AOF Clean for Hard Wood szúrófűrészlap SX052685 - 2608634233
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Nemesacélhoz használható - Nem
Fához alkalmas - Igen
Műanyaghoz használható - Nem
Alkalmas nem vas-fémekhez - Nem
Acélhoz használható - Nem
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX052685
Gyártói cikkszám
2608634233
Gyártói típuskód
2608634233
Nemesacélhoz használható:
Nem
Fához alkalmas:
Igen
Műanyaghoz használható:
Nem
Alkalmas nem vas-fémekhez:
Nem
Acélhoz használható:
Nem
Kerámiához használható:
Nem
Teljes hossz:
83 mm
Fogtávolság:
1.4-1.4 mm
T 101 AOF Clean for Hard Wood szúrófűrészlap