Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Bosch - T 101 BF Clean for Hard Wood szúrófűrészlap SX052686 - 2608634234

MásolásMásolás
Bosch - T 101 BF Clean for Hard Wood szúrófűrészlap SX052686

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Fához alkalmas - Igen

  • Műanyaghoz használható - Nem

  • Acélhoz használható - Nem

  • Teljes hossz - 100 mm

  • Nemesacélhoz használható - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX052686

Gyártói cikkszám

2608634234

Gyártói típuskód

2608634234

Fához alkalmas:

Igen

Műanyaghoz használható:

Nem

Acélhoz használható:

Nem

Teljes hossz:

100 mm

Nemesacélhoz használható:

Nem

Alkalmas nem vas-fémekhez:

Nem

Fogtávolság:

2.7-2.7 mm

Kerámiához használható:

Nem

T 101 BF Clean for Hard Wood szúrófűrészlap