Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Bosch - T 101 BR Clean for Wood szúrófűrészlap SX052681 - 2608633623

MásolásMásolás
Bosch - T 101 BR Clean for Wood szúrófűrészlap SX052681

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Fához alkalmas - Igen

  • Műanyaghoz használható - Nem

  • Acélhoz használható - Nem

  • Teljes hossz - 100 mm

  • Nemesacélhoz használható - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX052681

Gyártói cikkszám

2608633623

Gyártói típuskód

2608633623

Fához alkalmas:

Igen

Műanyaghoz használható:

Nem

Acélhoz használható:

Nem

Teljes hossz:

100 mm

Nemesacélhoz használható:

Nem

Alkalmas nem vas-fémekhez:

Nem

Fogtávolság:

2.5-2.5 mm

Kerámiához használható:

Nem

T 101 BR Clean for Wood szúrófűrészlap