Bosch - T 1018 AFP Precision for Metal Sandwich szúrófűrészlap SX052754 - 2608636793
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Nemesacélhoz használható - Nem
Fához alkalmas - Nem
Műanyaghoz használható - Nem
Alkalmas nem vas-fémekhez - Igen
Acélhoz használható - Igen
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX052754
Gyártói cikkszám
2608636793
Gyártói típuskód
2608636793
Nemesacélhoz használható:
Nem
Fához alkalmas:
Nem
Műanyaghoz használható:
Nem
Alkalmas nem vas-fémekhez:
Igen
Acélhoz használható:
Igen
Kerámiához használható:
Nem
Teljes hossz:
250 mm
Fogtávolság:
1.1-1.1 mm
T 1018 AFP Precision for Metal Sandwich szúrófűrészlap