Bosch - T 118 EFS Basic for Inox szúrófűrészlap SX052732 - 2608636497
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Fához alkalmas - Nem
Műanyaghoz használható - Nem
Acélhoz használható - Nem
Teljes hossz - 83 mm
Nemesacélhoz használható - Igen
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX052732
Gyártói cikkszám
2608636497
Gyártói típuskód
2608636497
Fához alkalmas:
Nem
Műanyaghoz használható:
Nem
Acélhoz használható:
Nem
Teljes hossz:
83 mm
Nemesacélhoz használható:
Igen
Alkalmas nem vas-fémekhez:
Nem
Fogtávolság:
1.4-1.4 mm
Kerámiához használható:
Nem
T 118 EFS Basic for Inox szúrófűrészlap